Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter, für 2 Deckelfässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter
Fasslifter
Artikel-Nr.:
     103-749958
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS-II/D 91, verz.
EAN/GTIN:
     4052462001527
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasslifter, für 2 Deckelfässer, verzinkt.

Maximale Aufnahmekapazität: 2 Fässer. Transport von gefüllten Deckelfässern von 110 - 220 Liter. Extrem hohe Klemmkraft. Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten. Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen.

Fasslifter zur Stapleraufnahme für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Litern Inhalt. Stabile Stahlblechkonstruktion, übersichtlich für den Staplerfahrer. Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt. Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
810 mm
Länge:
1285 mm
Breite:
940 mm
Tragfähigkeit:
1600 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, fassgreifer bauer, fass zangengreifer, 749958 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,77*
€ 2.672,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.544,24*
€ 2.673,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.599,84*
€ 2.742,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.616,33*
€ 2.755,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.547,78*
€ 2.766,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,89*
€ 3.180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,39*
€ 3.102,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.581,31*
€ 3.071,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,12*
€ 3.016,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,20*
€ 2.974,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,77*
€ 2.966,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.