Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/D 91, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter
Fasslifter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462001527
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
  • Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
159 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
940 mm
Versand-Höhe:
810 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Tragfähigkeit:
1600
Aufnahme-Innenabstand:
534 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.543,72*
€ 2.672,89*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,77*
€ 2.672,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.599,84*
€ 2.742,02*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.616,33*
€ 2.755,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.547,78*
€ 2.766,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,41*
€ 3.278,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,63*
€ 3.258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,88*
€ 3.172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.629,28*
€ 3.128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.616,33*
€ 3.113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.