Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
PE-Auffangbeutel, für Aktenvernichter mit Auffangvolumen 75 - 120 l, VE 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-751283
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
9000 037
EAN/GTIN:
4019364940606
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfall-Säcke
Abfallsack
PE-Auffangbeutel, für Aktenvernichter mit Auffangvolumen 75 - 120 l, VE 50 Stk.
Verpackungseinheit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Produkttyp:
Zubehör für Aktenvernichter
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
aktenvernichter-auffangbehälter eba
,
aktenvernichter auffangbehälter
,
abfall-säcke 120 liter
,
IDEAL
,
751283 49
,
Beutel
,
Folienbeutel
,
PE-Auffangbeutel
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,53*
€ 63,73*
Lager 1682
1 Tag
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,71*
€ 65,17*
Lager 809
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,79*
€ 65,18*
Lager 52NSZ
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 49,26*
€ 66,05*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 69,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,19*
€ 78,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,88*
€ 74,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,24*
€ 60,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0248* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM Securio C16 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM
1900111
ab € 133,22*
Sonstiges
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen