Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker höhenverstellbar A1S-TRT-PUA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker höhenverstellbar A1S-TRT-PUA3
Hocker höhenverstellbar A1S-TRT-PUA3
Hocker höhenverstellbar A1S-TRT-PUA3
Artikel-Nr.:
     610-WA.09055
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     WA.09055
EAN/GTIN:
     4260046923060
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Hocker A1S-TRT-PUA3 mit Toolbox Schnell aufgeräumt und verstaut. Dieses Funktionsmöbel wird überall gebraucht, kommt ständig zum Einsatz und verschwindet auch schnell wieder unter dem Tisch. 

Beschreibung WA.09055:

  • Sitz aus Polyurethanschaum (PUA), schwarz
  • höhenverstellbar mittels Gasfeder mit Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche
  • Sitzdurchmesser: 330 mm
  • Verstellbereich von 420 - 545 mm
  • formschöner Tellerfuß mit Rollen und Feststellern
  • integrierter Werkzeugeinsatz, rot, zweiteilig und einzeln entnehmbar
  • Traglast 110 kg

Verpackung:

Nettogewicht: 8,50 kg
Bruttogewicht: 10,50 kg
Kartonmaße: 480 x 215 x 625 mm


Maße:

  • Durchmesser der Sitzfläche: 330 mm
  • Verstellbereich: 420 - 545 mm
  • bis 110 kg belastbar
 

Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, WA.09055, 09055, Industriestuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitustrie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 138,88*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 139,51*
€ 4,95*
ab € 113,89*
€ 144,94*
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 160,08*
Lager 610
unbekannt
€ 12,50*
ab € 147,60*
€ 181,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
61029
€ 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.