Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltüten BONTON, 70 l, VE 300 Stk, LxB 1020 x 580 mm, blau, 15 Rollen, 20 Stk/Rolle.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfalltüten BONTON, 70 l
Abfalltüten BONTON, 70 l
Artikel-Nr.:
     103-773264
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8719992012053
EAN/GTIN:
     8719992012053
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfalltüten BONTON, 70 l, VE 300 Stk, LxB 1020 x 580 mm, blau, 15 Rollen, 20 Stk/Rolle.

Speziell entwickelte Abfallbeutel. Robustes Material. 100% recycelt.

Speziell entwickelte Abfallbeutel aus recyceltem, robustem Material, um den BONTON Original sauber zu halten. Die passgenauen Abfallsäcke sind mit einer doppelten Schweißnaht versehen, so dass der Abfall tatsächlich im Beutel verbleibt.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
blau
Länge:
1020 mm
Breite:
580 mm
Anzahl pro Rolle:
20 Stück
Produkttyp:
Mülleimerbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, 773264 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Müllsack, Mülltüte, Plastikbeutel, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,34137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,90*
€ 161,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,87*
€ 158,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 131,54*
€ 156,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,58*
€ 151,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,85*
€ 146,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.