Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Abfalltüten BONTON, 70 l, VE 300 Stk, LxB 1020 x 580 mm, gelb, 15 Rollen, 20 Stk/Rolle.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-773265
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8719992012060
EAN/GTIN:
8719992012060
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfalltüten BONTON, 70 l, VE 300 Stk, LxB 1020 x 580 mm, gelb, 15 Rollen, 20 Stk/Rolle.
Speziell entwickelte Abfallbeutel. Robustes Material. 100% recycelt.
Speziell entwickelte Abfallbeutel aus recyceltem, robustem Material, um den BONTON Original sauber zu halten. Die passgenauen Abfallsäcke sind mit einer doppelten Schweißnaht versehen, so dass der Abfall tatsächlich im Beutel verbleibt.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
gelb
Länge:
1020 mm
Breite:
580 mm
Anzahl pro Rolle:
20 Stück
Produkttyp:
Mülleimerbeutel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 70l gelb
,
abfall säcke
,
abfall-säcke gelb
,
773265 49
,
Abfallsäcke
,
Abfalltüte
,
Entsorgungssäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Kunststoff-Müllsack
,
Kunststoff-Müllsäcke
,
Müllsack
,
Mülltüte
,
Plastikbeutel
,
Sack
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,42*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,3414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,54*
€ 163,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,06*
€ 158,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 131,73*
€ 156,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,62*
€ 151,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,05*
€ 146,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen