Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen, für 121-l-Container, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen
Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen
Artikel-Nr.:
     103-774839
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876014662
EAN/GTIN:
     0086876014662
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Bodenrinnen
Entwässerungsrinnen
Schwerlastrinnen
Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen, für 121-l-Container, weiß.

Schnappverschluss für positionssicheren Sitz. Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern. Passend zu runden BRUTE®-Containern.

Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen. Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Die nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Breite:
613 mm
Für Länge:
568 mm
Für Höhe:
38 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 21,75*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 26,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 27,24*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 33,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.