Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Wertstoffbehälter 121l,rund,Ø 560mm,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658052
658052
658052
658052
658052
658052
Artikel-Nr.:
     827-658052
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876014662
EAN/GTIN:
     0086876014662
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Bodenrinnen
Entwässerungsrinnen
Schwerlastrinnen
Deckel
  • Für Wertstoffbehälter 121 l
  • Form rund
  • Durchmesser 560 mm
  • Aus Polyethylen in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
121 l
Durchmesser:
560 mm
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
weiß
Form:
rund
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardrinnen, Deckel Kunststofftonne, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, ablaufrinnen, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 21,63*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 27,07*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 33,76*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.