Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Rubbermaid, VB 002631, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel, Rubbermaid, VB 002631, Weiß
Deckel, Rubbermaid, VB 002631, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-76014662
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76014662
EAN/GTIN:
     0086876014662
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Bodenrinnen
Entwässerungsrinnen
Schwerlastrinnen
Deckel, Rubbermaid, VB 002631, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876014662
Intrastat-Code: 39235090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,750 kg
Volumen pro: 6
Volumen: 0,078 m3
Versandkarton Länge: 584 mm
Versandkarton Breite: 584 mm
Versandkarton Höhe: 229 mm
Stücke pro Palette: 136

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 21,63*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 27,07*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 33,76*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.