Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen, 2 x 500 ml 0,9 % NaCl, steril.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen
Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen
Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen
Artikel-Nr.:
     103-776236
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Notfall-Wandbox mit Augenspülflaschen, 2 x 500 ml 0,9 % NaCl, steril.

Einfache und schnelle Anwendung bei Augenverletzungen. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Nach DIN EN 15154-4 - ungeöffnet 3 Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung erforderlich.

Staubgeschützte Wandbox mit Erste-Hilfe-Symbol Augenspülung sowie separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Höhe x Breite x Tiefe 270 x 225 x 110 mm. Inkl. 2 Flaschen à 500 ml Kochsalzlösung 0,9% - zum Ausspülen von Fremdkörpern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Flascheninhalt:
Kochsalzlösung
Lieferumfang:
2x500 ml Kochsalzlösung, 1 x Piktogrammtafel mit Spiegel
Norm:
DIN EN 15154-4
Anwendungsbereich:
zum Ausspülen von Fremdkörpern
Höhe:
270 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
110 mm
Befestigungsart:
Wandbefestigung
Produkttyp:
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Kochsalzlösung (Wundreinigung), augenspülflaschenhalterung 1l, kochsalzlösung (wundreinigung), augenschutz-schrank breuell, 776236 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülflasche, Augenspülflaschen, Augenspülstationen, Augenspülung, Augenspülungen, Augenwaschflasche, Augenwaschflaschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Laborausstattung
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 48,96*
1 Tag
241
€ 5,50*
ab € 40,04*
€ 48,97*
3 Tage
157
€ 5,99*
ab € 41,33*
€ 50,37*
1 Tag
147
€ 5,59*
ab € 41,34*
€ 50,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
4626 / 4611
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.