Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK, Volumen 1,5 m³, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter AK
Kippbehälter AK
Kippbehälter AK
Artikel-Nr.:
     103-791476
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     791476
EAN/GTIN:
     4052462019959
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter AK, Volumen 1,5 m³, gelborange.

Mit robustem Abrollsystem. Sehr günstiger Lastschwerpunkt. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz.

Dieser Kompakt-Kippbehälter mit robustem Abrollsystem, ist mit einem sehr günstigen Lastschwerpunkt ausgestattet, wodurch er im Arbeitsalltag sicher und effektiv einsetzbar ist. Sein Fassungsvermögen liegt bei 1500 l bzw. 1000 kg. Um den Behälter ganz einfach mit einem Gabelhubwagen transportieren zu können, wurde der stabile Grundrahmen mit speziellen Einfahrtaschen konzipiert. Der Fahrer kann die im Kippbehälter transportierten Güter dank des integrierten Seilzugs aus jeder Höhe, direkt vom Staplersitz, kippen. Eine Gliederkette sorgt hierbei als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Abkippen. Der Kippcontainer aus Stahl eignet sich ideal für eine übersichtliche Abfallsortierung oder vielfältiges Lagermanagement.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.5 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1420 mm
Gesamtbreite:
2280 mm
Gesamthöhe:
1070 mm
Schüttkanthöhe:
1070 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 791476 49, Kippbehälter AK, Kippcontainer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,33*
€ 1.097,31*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,44*
€ 1.097,33*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.001,39*
€ 1.097,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,85*
€ 1.114,68*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.525,39*
€ 1.650,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,53*
€ 1.964,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,70*
€ 1.916,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.594,59*
€ 1.897,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,80*
€ 1.860,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,48*
€ 1.829,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,39*
€ 1.815,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 157,10*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.