Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Wertstoffbehälter DURABIN®, Volumen 90 l, HxBxT 610 x 520 x 490 mm, grau/schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-791779
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
VEH2012033
EAN/GTIN:
4005546911519
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter DURABIN®, Volumen 90 l, HxBxT 610 x 520 x 490 mm, grau/schwarz.
Mit Tragegriffen für leichteren Transport. Inklusive Deckel. Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 1935/2004/EG, Ausnahme: Schwarz.
Diese praktischen Wertstoffbehälter aus Kunststoff können zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen verwendet werden. Der 90-l-Behälter bietet genug Platz für die Aufbewahrung verschiedener Waren. Er kann zur Lagerung und zum Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie genutzt werden. Die Abfalltonne wird inklusive Deckel ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
610 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
490 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Deckelfarbe:
schwarz
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Wertstofftrennung, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
wertstoffsammelbehälter durable 90l
,
kunststoff papierkorb
,
kunststoff-papierkorb durable
,
DURABLE
,
791779 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Müllsammler
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstofftrennbehälter
,
Wertstofftrennsystem
,
Wertstofftrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 58,92*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 59,21*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,76*
€ 59,51*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 47,63*
€ 64,64*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 72,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 90, weiss
Durable
1801668010
ab € 38,12*
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 240 l, LxBxH 650 x 550 x 1350 mm, transparent, VE 100 Stk.
Deiss
39202
ab € 159,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen