Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler BrickBin mit Deckel, Inhalt 65 l, schwarz/blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler BrickBin mit Deckel
Wertstoffsammler BrickBin mit Deckel
Wertstoffsammler BrickBin mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-796902
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631196296
EAN/GTIN:
     8713631196296
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler BrickBin mit Deckel, Inhalt 65 l, schwarz/blau.

Niederländische Produktion. Farbige Alu-Platte hilft bei der Abfalltrennung. Mit Abfallsackhalterung.

Die umweltfreundliche Lösung für Ihre Abfallsammlung! BrickBin Wertstoffsammler bestehen aus recyceltem Kunststoff (HDPE) - Kappen und Verpackungen. Der Abfallbehälter hat einen Klappdeckel mit farbiger Aluminiumplatte und einer Öffnung (Ø 20 cm), sodass die Wertstoffe getrennt entsorgt werden können. Mitgeliefert werden außerdem Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Durch die integrierte Beutelhalterung lässt sich der Abfallbeutel leicht festklemmen. Optional ist ein Kunststoffschraubensatz erhältlich, mit dem mehrere Behälter zu einer Abfalltrennstation verbunden werden können. Der niederländische Hersteller ist auf Designprodukte aus wiederverwertbaren Materialien spezialisiert, sodass es sogar möglich ist, maßgeschneiderte Abfallbehälter aus eigenen Abfallströmen herzustellen. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Höhe:
700 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen-Regenerat
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Deckelfarbe:
blau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfallkorb aluminium, abfall korb, vepa bins papierkorb, 796902 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammelsystem, Abfallsammel-System, Abfall-Sammel-System, Abfallsammelsysteme, Abfallsammel-Systeme, Abfall-Sammel-Systeme, Abfallsammler, Abfalltrennung, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wertstoffcontainer, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 239,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 182,95*
€ 239,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 260,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.