Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brickbin Papierkorb 31196296 HDPE (Hochdichtes Polyethylen) Recycelt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202195
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202195
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202195
Hersteller:
     Circular Design B.V.
Herst.-Nr.:
     31196296
EAN/GTIN:
     8713631196296
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Brickbin Papierkorb. Produktlinie: Brickbin. Material: HDPE (Hochdichtes Polyethylen), recycelt. Auffangvolumen: 65 L. Farbe: Blau, Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 65 L. Grundfarbe: Schwarz. Tiefe: 350 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 700 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Schwarz
Höhe:
700 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 217,36*
12 Tage
32
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 217,38*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 187,56*
€ 245,14*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 196,84*
€ 253,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 260,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.