Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Deckel Rechteckbehälter
>
Artikel
Streugutbehälter aus GfK, Volumen 2200 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-903095
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7439
EAN/GTIN:
4052886109502
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter aus GfK, Volumen 2200 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grau.
Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Hochstellschere aus Edelstahl. Deckel nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 Liter
Außenlänge:
2130 mm
Außenbreite:
1520 mm
Außenhöhe:
1240 mm
Ausstattung Streugutbehälter:
ohne Entnahmeöffnung
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Behälterfarbe:
grau
Deckelfarbe:
orange
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Winterdienst
Weitere Suchbegriffe:
Streugutbehälter
,
Streumittel-Behälter
,
Streumittelbehälter
,
cemo streugutbehälter 2200l
,
streugut behälter
,
streugutbehälter cemo
,
CEMO
,
903095 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter für Streugut
,
GfK-Behälter
,
Großbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Sandbehälter
,
Schneeräumdienst
,
Schneeräumdienste
,
Schneeräumung
,
Schüttgutbehälter
,
Universalbehälter
,
Winterdienst
,
Winterdienste
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,54*
€ 1.816,45*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.021,71*
€ 2.148,05*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.020,77*
€ 2.149,65*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.029,45*
€ 2.149,65*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.861,67*
€ 2.157,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,45*
€ 2.161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,50*
€ 2.114,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.758,73*
€ 2.092,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,97*
€ 2.050,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,93*
€ 2.015,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,54*
€ 1.986,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 210 l, Behälter grün, Deckel orange.
Craemer
81025550
ab € 120,85*
Ähnlich
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 400 l, Behälter grün, Deckel orange.
Craemer
81015550
ab € 172,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen