Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L2130xB1520xH1240mm 2200l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9190491214
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7439
EAN/GTIN:
     4052886109502
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
1520 mm
Länge:
2130 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
1240 mm
Marke:
CEMO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,67*
€ 1.814,09*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.915,11*
€ 2.141,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.029,24*
€ 2.145,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.031,49*
€ 2.146,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,72*
€ 2.146,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,37*
€ 2.552,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,67*
€ 2.534,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,76*
€ 2.470,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,05*
€ 2.432,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.029,24*
€ 2.414,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 114,90*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 174,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.