Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborarbeitshilfen
>
Sicherheitstreppe
>
Artikel
Alu-Klapptreppe, ohne Sicherheitsbügel, 3 Stufen.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-920292
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
55003
EAN/GTIN:
4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
Alu-Klapptreppe, ohne Sicherheitsbügel, 3 Stufen.
Mit nur einem Handgriff besonders platzsparend zu verstauen. Zusammengeklappt nur 85 mm tief, mit Sicherheitsbügel 125 mm. Stabile Aluminium-Doppelholme. Sicherer Stand durch geriffelte Alu-Stufen, 205 x 360 mm. Rutschfeste Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
205 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
85 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
640 mm
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Klapp-, Roll-, Montage-Tritte
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitstreppe
,
sicherheitstreppe 3 stufen
,
MUNK
,
920292 49
,
Alu-Klapptritt
,
Alu-Klapptritte
,
Aluminiumtreppe
,
Aluminium-Treppe
,
Aluminiumtreppen
,
Aluminium-Treppen
,
Alutreppe
,
Alu-Treppe
,
Alutreppen
,
Alu-Treppen
,
Klapptreppen
,
Klapptritte
,
Multifunktionsklapptritt
,
Multifunktionsklapptritte
,
Steighilfe
,
Steighilfen
,
Treppe
,
Treppen
,
Tritt
,
Tritte
,
Trittleiter
,
Trittleitern
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,57*
€ 213,45*
Lager 103
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 214,59*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 215,22*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 215,43*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 217,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innenschuh Aluminium Klapptreppe
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,86*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
Leiterwandhalter L
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen