Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptreppe 3 Stufen
Klapptreppe 3 Stufen
Klapptreppe 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405550032
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     055003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Stufenanzahl:
3
Gewicht ca.:
7,0 kg
Sprossen:
3
Arbeitshöhe max.:
2,70 m
Schrittlänge:
0,82 m | 0,82
Höhe der obersten Stufe:
0,64 m
Außenbreite:
0,57 m
Arbeitshöhe bis ca.:
2,70 m
Gewicht ca. kg:
7,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,70
Außenbreite mm:
570
Höhe der obersten Stufe ca. m:
0,64
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Klapptreppen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,57*
€ 213,45*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 214,59*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 215,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 215,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 217,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.