Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068068, Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1584858
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     55003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068068, Aluminium-Klapptreppe Diese Klapptreppe ist mit einem Handgriff zusammenklappbar. , Kräftige Doppelholme , Alustufen: geriffelt, 205 mm tief , Rutschfeste Kunststoffschuhe , Obere Trittfläche: 360x205 mm , Platzsparend abstellen: zusammengeklappt nur 85/125 mm tief , Sichere Industrieausführung:Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Ausführung:
ohne Bügel
Arbeitshöhe bis ca.:
2,70 m
Höhe der obersten Stufe:
0,64 m
Außenbreite:
0,57 m
Schrittlänge:
0,82 m
Stufenanzahl:
3
Tiefe zusammengeklappt:
85 mm
Gewicht ca.:
7,0 kg
Herstellerartikelnummer:
55003
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, ALU-KLAPPTREPPE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,57*
€ 213,45*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 214,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 215,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 215,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 217,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.