| |
|
| Artikel-Nr.: 103-925989 Herst.-Nr.: 2XGF010001 EAN/GTIN: 5060087954004 |
| |
|
| | |
| Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 25 mm.
Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552.
Aus Aluminium-Oxiden und Silizium-Karbonaten. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Rückseite selbstklebend. UV-resistent und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Verpackungseinheit 2 Rollen à 18,3 m Länge.
Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden. Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Höhe: | 0.5 mm | Material: | Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Farbe: | schwarz | Länge: | 18300 mm | Gewicht: | 1 kg | Ausführung: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, anti-ermuedungsmatte schwarz, antirutschband außen, coba plastics anti-ermüdungsmatte, COBA, 925989 49, Anti-Rutschband, Anti-Rutschbänder, Anti-Rutschstreifen, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Band, Bänder, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,475* | € 22,495* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,23* | € 22,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,81* | € 22,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,95* | € 24,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,90* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|