Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Transport-Auffangwanne, Auffangvolumen 225 l, LxBxH 1500 x 1150 x 400 mm, mit Holzpalette 800 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Transport-Auffangwanne
PE-Transport-Auffangwanne
PE-Transport-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-941020
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     149190
EAN/GTIN:
     4055661013957
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Transport-Auffangwanne, Auffangvolumen 225 l, LxBxH 1500 x 1150 x 400 mm, mit Holzpalette 800 x 1200 mm.

PE-Auffangwannen mit flexibler Frontseite. Einfaches, effektives Be- und Entladen beladener Paletten mit Stapler. Eine Holzpalette inklusive, austauschbar. Frontseite wird heruntergedrückt und richtet sich selbsttätig wieder auf. Funktion und Haltbarkeit durch Materialprüfanstalt getestet.

Traglast gesamt max. 1000 kg (verteilte Last).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
225 Liter
Länge:
1500 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
400 mm
Kapazität Paletten:
1 Stück (800x1200 mm)
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Holz-Palette, Holzpalette, auffangwanne denios pe, holz palette, fasswanne denios, 941020 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,76*
€ 421,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 422,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,85*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,11*
Zubehör
Denios
259091
ab € 179,52*
Zubehör
Denios
116035
ab € 237,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.