Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Lösemittelpumpe
>
Artikel
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Fußbetrieb, mit Auslaufbogen, 20 l/min.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-941127
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5603-1100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Fußbetrieb, mit Auslaufbogen, 20 l/min.
Zum Abfüllen leicht entzündlicher und brennbarer Flüssigkeiten. Beständig gegen hochreine Lösemittel wie Aceton, Isopropanol, Ethanol usw. Für Fässer bis 220 l. Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar.
Pumpe für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen. Für leicht entzündliche, brennbare Flüssigkeiten sowie hochreine Lösemittel wie Aceton, Isopropanol, Ethanol usw. Alle Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE. Inklusive Fassverschraubung für R2''-Stahl-Feingewinde innen. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Fußbalg wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe mit dem Fußbalg bleiben beide Hände zum Abfüllen frei. Mit dem Clip-Anschluss kann der Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden. Eintauchtiefe 950 mm. Förderleistung ca. 20 l/min.
Achtung : Beim Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe mit Antistatik-Set (Zubehör) geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden können (EX-Bereich Zone 0).
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Fußbetrieb mit Auslaufbogen
Für Medien:
leicht entzündliche / brennbare / hochreine Flüssigkeiten EX-Bereich Zone 0, Lösemittel (Ex)
Pumpenmaterial:
Edelstahl (V2A), PTFE
Tauchtiefe:
950 mm
Fördermenge:
20 l/min
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
Lösemittelpumpe
,
Pumpen für Lösemittel
,
Pumpen für Lösungsmittel
,
bürkle lösemittelpumpe
,
lösemittelpumpe
,
941127 49
,
Behälterpumpe
,
Behälterpumpen
,
Ex-Pumpe
,
Ex-Pumpen
,
Fasspumpe
,
Fasspumpen
,
Fußpumpe
,
Fußpumpen
,
Lösemittelpumpen
,
Pumpe
,
Pumpen
,
Stabpumpe
,
Stabpumpen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,96*
€ 486,44*
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 429,77*
€ 487,01*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,99*
€ 487,33*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,52*
€ 528,11*
Lager 369
Frei Haus
ab € 521,84*
€ 586,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,39*
€ 537,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 421,99* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Set, im Kunststoff-Koffer, 3 Kupferkabel mit Klemmzangen.
Bürkle
5602-1000
ab € 37,48*
Zubehör
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
Bürkle
5618-0200
ab € 146,15*
Zubehör
Filter für Luftschlauch, Lösemittelpumpe Fußbetr.
Bürkle
0006-6009
ab € 28,65*
Zubehör
Universal Gewindeadapter,für Fass u. Kanister, V2A
Bürkle
5601-0120
ab € 188,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen