Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 3000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 800 mm, Anbauregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941248
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
GZA30825B
EAN/GTIN:
4250623703444
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 3000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 800 mm, Anbauregal.
Mit bündig eingelegten Stahlböden. Sehr gute Raumausnutzung. Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Regalbauteile verzinkt. Fachebenen mit bündig eingelegten Stahlfachböden.
Fachbodenbreite 2500 mm = 2 x 750 mm + 1 x 1000 mm.
Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten: 1200 kg - 2000 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
835 mm
Gesamtbreite:
2520 mm
Feldlast:
2000 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlaststeckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
weitspannregal ar 2000x2500x800mm
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal höhe3m
,
hofe
,
941248 49
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Schwerlastregale
,
Steckregale
,
Weitspannregale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 513,25*
€ 598,19*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,59*
€ 783,71*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 601,76*
€ 784,25*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,01*
€ 1.010,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,71*
€ 932,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,05*
€ 913,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,37*
€ 904,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,78*
€ 882,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,99*
€ 852,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 3000 mm, Fachbodenbreite 1500 mm, Fachbodentiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA30815B
ab € 409,92*
Zubehör
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 3000 mm, Fachbodenbreite 2000 mm, Fachbodentiefe 800 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA30820B
ab € 443,54*
Zubehör
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 800 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Julius vom Hofe
GZA30822B
ab € 479,51*
Zubehör
Zusatzfachebene inkl. Traversen und Stahlboden, Breite 2500 mm, Tiefe 800 mm.
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 92,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen