Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x2520x835mm,Fachl. 350kg,5xStahlboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510601
510601
510601
510601
510601
510601
510601
510601
510601
Artikel-Nr.:
     711-510601
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30825B
EAN/GTIN:
     4250623703444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2520 x 835 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2500 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
2520 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2500 mm
Feldlast:
2000 kg
Fachtiefe:
800 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
190.71 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,74*
€ 623,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 601,93*
€ 783,28*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 717,39*
€ 822,22*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,96*
€ 1.009,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,62*
€ 972,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,44*
€ 945,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,24*
€ 913,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,39*
€ 853,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30815B
ab € 385,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30820B
ab € 421,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30822B
ab € 491,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.