Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollregal, Kunststoff-Rollplatte, Platte hellblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollregal
Rollregal
Rollregal
Artikel-Nr.:
     103-968658
Herst.-Nr.:
     KRR3A50121600C104
EAN/GTIN:
     4260316441799
Suchbegriffe:
Regalwagen
Rollregal mit Gitterwänden
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Rollregal, Kunststoff-Rollplatte, Platte hellblau.

Böden mit 20° Neigung nach vorne für einfache Beladung und Entnahme. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Komplett mit 3 Etagenböden.

Mit 30 mm Aufkantung zum Schutz der Ware. Max. 6 Etagenböden. Radausstattung 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen für erhöhte Stabilität. Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1800 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: regalwagen, 968658 49, Materialcontainer, Regalwägen, Rollbehälter, Rollregal, Rollregale, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,33*
€ 309,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 309,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,32*
€ 311,49*
€ 4,95*
ab € 278,24*
€ 327,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,66*
€ 354,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,30*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,01*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,94*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,36*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,47*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,36*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,29*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,22*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.