Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, granit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-970157
Herst.-Nr.:
     11681
EAN/GTIN:
     4030695116812
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, granit.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
granit
Durchmesser:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standaschenbecher, VAR, 970157 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 63,10*
€ 77,74*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 64,42*
€ 79,40*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 64,46*
€ 79,50*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 79,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 81,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.