Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm antik-silber Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468661
Herst.-Nr.:
     11681
EAN/GTIN:
     4030695116812
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
antik-silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d400xh730mm, kegel standascher, var kegel-standascher, Abfallentsorgung, Ascher, Säulenstandascher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 64,39*
€ 80,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 80,59*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 65,91*
€ 82,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 82,29*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 67,31*
€ 83,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.