Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Streifen-Stecktafel
>
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
>
Artikel
Planungstafel, Profi-Ausführung, 10 Schienen, 1 Ablagefach.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-970535
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9019-00115
EAN/GTIN:
4052301115026
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, Profi-Ausführung, 10 Schienen, 1 Ablagefach.
Für eine perfekte Organisation und Planung. Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche.
Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Hochwertige, robuste, pflegeleichte Ausführung aus Polypropylen. Zur perfekten Organisation und Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw. Sie vermeiden Stand- und Wartezeiten und optimieren Ihren Kundenservice. Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm. Tiefe 78 mm. Individuell beschriftbar. Große Aufnahmekapazität von Auftragstaschen oder Belegen. Das integrierte Ablagefach nimmt die nicht benötigten Auftragstaschen bequem auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1580 mm
Höhe:
1282 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl Fächer:
10 Stück
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Skalenleisten
,
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
Steckkartentafel
,
Steckplantafel
,
Stecktafel
,
Streifenstecktafel-Markierungsstreifen
,
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
,
Streifenstecktafel-Terminstreifen
,
dokumenten sortiertafel
,
EICHNER
,
970535 49
,
Dokumentensortiertafeln
,
Kartensortiertafeln
,
Organisationstafel
,
Organisationstafeln
,
Organizer
,
Plantafeln
,
Planungstafeln
,
Sortieranlage
,
Sortieranlagen
,
Sortierstation
,
Sortierstationen
,
Sortiertafeln
,
Tagesplaner
,
Wochenplaner
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,14*
€ 474,71*
Lager 4445
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 436,32*
€ 476,83*
Lager 3636
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 434,13*
€ 478,21*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,32*
€ 490,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 457,32*
€ 497,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,32*
€ 525,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auftragsmappe, m. Klettverschluss, Kordel, Schlüsselfach, f. DIN A4
Eichner Organisation
9015-00262
€ 4,60*
Zubehör
Eichner Auftragsmappen 9015-00285 Blau 10 St.
Eichner Organisation
9015-00285
€ 4,34*
Zubehör
Eichner Auftragsmappen 9015-00313 Rot 10 St.
Eichner Organisation
9015-00313
€ 4,46*
Zubehör
Auftragstasche m.Klettverschluss,Kordel u.2 Fächer DIN A4 rot VE=10 St.
Eichner Organisation
9015-00715
€ 4,58*
Zubehör
EICHNER Auftragst. A4 mit Blockkl. Blau 9015-00343
Eichner Organisation
9015-00343 4052301003552
€ 5,42*
Zubehör
EICHNER Auftragstasche Edge 9015-00267 A4 rt
Eichner Organisation
9015-00267
€ 4,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.