Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, Standard-Ausführung, 10 Schienen, Breite 554 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planungstafel
Planungstafel
Planungstafel
Artikel-Nr.:
     103-970538
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00874
EAN/GTIN:
     4052301115040
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, Standard-Ausführung, 10 Schienen, Breite 554 mm.

Für eine perfekte Organisation und Planung. Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche.

Übersichtliche Anordnung Ihrer Auftragstaschen oder Dokumente - auf einen Blick. Hochwertige, robuste, pflegeleichte Ausführung aus Polypropylen. Zur perfekten Organisation und Planung für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste usw. Sie vermeiden Stand- und Wartezeiten und optimieren Ihren Kundenservice. Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm. Tiefe 78 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
554 mm
Höhe:
1282 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl Fächer:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, dokumenten sortiertafel, EICHNER, 970538 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Organizer, Plantafeln, Planungstafeln, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Tagesplaner, Wochenplaner
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 179,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 179,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 180,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,72*
€ 185,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 227,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.