Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503, Auffangvolumen 75 l, 13 - 15 Blatt, Sicherheitsstufe P-4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2503
Aktenvernichter 2503
Aktenvernichter 2503
Artikel-Nr.:
     103-970545
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     25039111
EAN/GTIN:
     4019364579110
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter 2503, Auffangvolumen 75 l, 13 - 15 Blatt, Sicherheitsstufe P-4.

Attraktiv und leistungsstark für Gruppenbüros. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus), Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole, Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Energiesparender Antrieb. Holzunterschränke mit Lenkrollen.

SPS macht diese Aktenvernichter zu den wohl sichersten der Welt! Ausgestattet mit allen Automatikfunktionen, bedienfreundlich durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH.

Lebenslange Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).

Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, T-4, E-3
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
15 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
75 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
260 mm
Höhe:
870 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, IDEAL, 970545 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 653,95*
€ 696,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,82*
€ 719,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,21*
€ 720,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,22*
€ 743,53*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 709,68*
€ 748,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,62*
€ 856,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,14*
€ 826,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,14*
€ 803,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,67*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,65*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,53*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.