Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Länge 300 mm, BxH 234 x 140 mm, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-986862
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001187
EAN/GTIN:
     4250633321973
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Länge 300 mm, BxH 234 x 140 mm, VE 6 Stk.

Stabil, stapelbar, mit hoher Trag- und Auflast. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelecht.

Mit allen Vorteilen für leichte Handhabung - Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand. - Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. - Kasten allseitig randhoch geschlossen. - Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen. - Etiketten (ohne Schutzfolien) für Kästen und für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten. Etiketten-Schutzfolien (ohne Etiketten) können bei Bedarf extra bestellt werden, siehe Zubehör. - Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
234 mm
Außenhöhe:
140 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, mauser, 986862 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
105
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 53,94*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,30*
€ 56,49*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 61,68*
46 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 49,49*
€ 64,39*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,98*
€ 65,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,75834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002189
ab € 2,53*
Zubehör
Mauser
31002191
ab € 3,67*
Zubehör
Mauser
31002193
ab € 6,04*
Zubehör
Mauser
31002198
ab € 31,22*
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,56*
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,35*
Zubehör
Mauser
31002199
ab € 27,98*
Zubehör
Mauser
31002202
ab € 45,28*
Zubehör
Mauser
31002201
ab € 30,97*
Zubehör
Mauser
31002204
ab € 36,88*
Zubehör
Mauser
31002203
ab € 29,30*
Zubehör
Mauser
39008758
ab € 9,04*
Zubehör
Mauser
39008760
ab € 10,39*
Zubehör
Mauser
39008759
ab € 11,92*
Zubehör
Mauser
31002186
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.