Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Kunststoff-Regalkasten 300x234x140mm,(VE6)
Artikel-Nr.:
     302blb-5616986
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001187
EAN/GTIN:
     4330816909133
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten für Komplettregal • Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig • Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74 • Stabil, mit hoher Trag-/Auflast • Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör • Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten • Material: Polypropylen • Medienbeständigkeit: Öle/Fette/Laugen • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Markenname:
Mauser
WGNr.:
318
Typ:
3
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
31001187
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Außenmaße L x B x H:
300 x 234 x 140 mm
Innenmaße L x B x H:
258 x 210 x 130 mm
Traglast/Auflast:
7/20 kg
max. Anzahl Längs-/Querteiler:
3/4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilekästen, Regalkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Regalkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 9900019691, 00019691
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 53,94*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,30*
€ 56,49*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 61,68*
46 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 49,49*
€ 64,39*
Lager 302
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,98*
€ 65,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,49667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002189
ab € 2,52*
Zubehör
Mauser
31002191
ab € 3,67*
Zubehör
Mauser
31002193
ab € 6,04*
Zubehör
Mauser
31002198
ab € 31,22*
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,56*
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,35*
Zubehör
Mauser
31002199
ab € 28,17*
Zubehör
Mauser
31002202
ab € 45,28*
Zubehör
Mauser
31002201
ab € 31,04*
Zubehör
Mauser
31002204
ab € 36,88*
Zubehör
Mauser
31002203
ab € 29,31*
Zubehör
Mauser
39008758
ab € 9,01*
Zubehör
Mauser
39008760
ab € 10,46*
Zubehör
Mauser
39008759
ab € 11,91*
Zubehör
Mauser
31002186
ab € 13,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.