Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt LED Strip, 8W/m, 3000K, 10m, 120LED/m, IP65, 230V, 560lm/m, Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt LED Strip, 8W/m, 3000K, 10m, 120LED/m, IP65, 230V, 560lm/m, Ra90
Hochvolt LED Strip, 8W/m, 3000K, 10m, 120LED/m, IP65, 230V, 560lm/m, Ra90
Hochvolt LED Strip, 8W/m, 3000K, 10m, 120LED/m, IP65, 230V, 560lm/m, Ra90
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5966401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5966401
EAN/GTIN:
     4028085596641
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Hochvolt LED Strip, 8W/m, 3000K, 10m, 120LED/m, IP65, 230V, 560lm/m, Ra90

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L: 1000 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 5600 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 35 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: COB
  • 120 LED/m
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • 8 W/m
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 113,64*
€ 143,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 119,58*
€ 149,60*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 252,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5966001
ab € 156,29*
Ähnlich
SIGOR Licht
80278
ab € 113,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.