Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090213565448 Herst.-Nr.: 416840011 EAN/GTIN: 4211129131124 |
| |
|
| | |
| WMF 0416840011 Zitruspresse Schwarz Passend zur WMF Profi Plus Küchenmaschine und WMF KÜCHENminis® One for All Küchenmaschine Cromargan® Siebeinsatz 2 Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen Verschließbarer Auslauf mit Nachtropfschutz Zur WMF Profi Plus Küchenmaschine und der WMF KÜCHENminis® Küchenmaschine One for All gesellt sich ein neues Zubehörteil: Die WMF Profi Plus Citruspresse. Von nun an ist das schnelle Auspressen von Grapefruits, Orangen, Limetten oder Zitronen ganz einfach mit derselben Maschine zu leisten. Der Siebeinsatz aus edlem Cromargan® lässt sich schnell austauschen. Der Auslauf hat zudem einen speziellen Nachtropfschutz, damit nichts unnötig auf die Arbeitsfläche tropft. - Herstellerfarbe: Schwarz
- Farbe: schwarz
- Länge (Tiefe): 135 mm
- Kategorie: Zitruspresse
- Höhe: 183 mm
- Breite: 134 mm
- Produkt-Art: Zitruspresse
- Hersteller-Nr.: 0416840011
- EAN: 4211129131124
Lieferumfang: Profi Plus Citruspresse + Anleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Fruchtpressen-Aufsatz, Fruchtpressen-Vorsatz, Fruchtpressenaufsatz, Fruchtpressenvorsatz, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, wmf citruspresse, beerenpresse, WMF, 0416840011, Küchemmaschine, Backhelfer, Knetmaschine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,42* | € 82,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 66,26* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|