Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D856851 Herst.-Nr.: 0416840011 EAN/GTIN: 4211129131124 |
| |
|
| | |
| Zur WMF Profi Plus Küchenmaschine und der WMF KÜCHENminis® Küchenmaschine One for All gesellt sich ein neues Zubehörteil: Die WMF Profi Plus Citruspresse. Von nun an ist das schnelle Auspressen von Grapefruits, Orangen, Limetten oder Zitronen ganz einfach mit derselben Maschine zu leisten. Der Siebeinsatz aus edlem Cromargan® lässt sich schnell austauschen. Der Auslauf hat zudem einen speziellen Nachtropfschutz, damit nichts unnötig auf die Arbeitsfläche tropft. Features: Passend zur WMF Profi Plus Küchenmaschine und WMF KÜCHENminis® One for All Küchenmaschine Cromargan® Siebeinsatz 2 Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen Verschließbarer Auslauf mit Nachtropfschutz Lieferumfang: Profi Plus Citruspresse + Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 183 mm | Länge: | 135 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 134 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Zitruspresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Fruchtpressen-Aufsatz, Fruchtpressen-Vorsatz, Fruchtpressenaufsatz, Fruchtpressenvorsatz, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, wmf citruspresse, beerenpresse, WMF, Küchemmaschine, Backhelfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,42* | € 82,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,26* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|