Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Base 15 S TV-Wandhalterung 48,3cm (19") - 101,6cm (40") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's
Vogel's
Artikel-Nr.:
     1039H-94090400604940
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8343115
EAN/GTIN:
     8712285324161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Vogel's Base 15 S TV-Wandhalterung 48,3cm (19") - 101,6cm (40") Neigbar

Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 48,3 cm (19") - 101,6 cm (40")
Tragkraft (max.) 20 kg

Neigen Sie Ihre Welt der Unterhaltung für eine bessere Sicht mit dem BASE TILT-Wandhalter. Mit ihm können Sie Ihren LED/LCD/Plasma-Fernseher flach an der Wand befestigen und in Ihre bevorzugte Betrachtungsposition neigen.
Dieser Wandhalter passt für Fernsehgeräte von 19'' bis 37'' mit einem Gewicht bis 20 kg. Neigen Sie Ihren Bildschirm um bis zu 15 Grad nach vorne, um den besten Betrachtungswinkel aus jeder Position zu erhalten. Eine spezielle Verriegelungsfunktion lässt Ihr Fernsehgerät an der Wand einrasten und hält Ihr Fernsehgerät fest und sicher am Wandhalter. Wird mit einer leicht verständlichen Montageanweisung und den benötigten Schrauben und Dübeln geliefert.

Einfache Befestigung (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
Neigefunktion max. 15°

  • Produkt-Art: TV-Wandhalterung
  • Passend für Display-Größen: 48,3 cm (19") - 101,6 cm (40")
  • Halter-Ausführung: Neigbar
  • Max. Tragkraft: 20 kg
  • Gasdruck-Technik: Nein
  • VESA-Norm: 100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
  • Rotation: 0 °
  • Neigbereich (unten): -15 °
  • Neigbereich (oben): 0 °
  • Schwenkbereich (links): 0 °
  • Schwenkbereich (rechts): 0 °
  • Wandabstand (min.): 5.2 cm
  • Wandabstand (max.): 5.2 cm
  • Breite: 288 mm
  • Höhe: 235 mm
  • Länge (Tiefe): 52 mm
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Material (Details): Aluminium
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Farbe: schwarz
  • Halter-Art: TV-Wandhalterung
  • Passend für Displaygröße: 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm (27") + 71,1 cm (28") + 73,7 cm (29") + 76,2 cm (30") + 78,7 cm (31") + 81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (37") + 96,5 cm (38") + 99,1 cm (39") + 101,6 cm (40")
  • Tragkraft-Kategorie: 15.1 kg - 30 kg
  • Hersteller-Nr.: 8343115
  • EAN: 8712285324161

Lieferumfang:

TV-Wandhalterung + Befestigungsmaterial + Montageanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 30,97*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 29,87*
€ 40,95*
€ 3,50*
ab € 35,42*
€ 48,57*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,54*
€ 64,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.