Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's BASE 15 S Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher Schwarz Bildschirmgröße: 48.3-94 cm 19"-37" TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's BASE 15 S Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher Schwarz Bildschirmgröße: 48.3-94 cm 19"-37" TV-Halterung
Vogel's BASE 15 S Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher Schwarz Bildschirmgröße: 48.3-94 cm 19"-37" TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     7405B-996804989
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8343115
EAN/GTIN:
     8712285324161
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Vogel's BASE 15 S Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher Schwarz Bildschirmgröße: 48.3-94 cm 19"-37" TV-Halterung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Vogel's BASE 15 S Befestigungskit - für Flachbildschirm - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage Montagekomponenten: Kippbare Wandhalterung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,9 cm 23,5 cm Neigung: 15° Empfohlene Verwendung: Flachbildschirm Empfohlene Display-Größe: 48-94 cm (19"-37") VESA-Halterung: 75 x 75 mm, 200 x 200 mm Max. Ladegewicht: 20 kg Farbe: Schwarz

Vogel's BASE 15 S Wandhalterung für LCD–/Plasmafernseher Schwarz Bildschirmgröße: 48.3–94 cm 19"–37" TV–Halterung

Produktbeschreibung:

Farbe: Schwarz · Gasdruck–Technik: Nein · Gewicht: 1,2 kg · Halter–Art (Kategorisierung): TV–Wandhalterung · Halter–Typ: Neigbar · Material (Details): Aluminium · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): –15 ° · Passend für Display–Größe: 48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40") · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 20 kg · VESA–Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,150 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm · Wandabstand (max.): 5,2 cm · Wandabstand (min.): 5,2 cm

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser
109,2 cm (43 Zoll)
Minimale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
48,3 cm (19 Zoll)
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
–15 – 15°
Abstand zur Wand (min)
2,7 cm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Spezifikationen
Interfacehöhe
24,3 cm
Interfacebreite
28,9 cm
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 30,97*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 29,87*
€ 40,95*
€ 3,50*
ab € 35,42*
€ 48,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,54*
€ 64,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.