Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 21 025 3101 Buchseneinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-94090424643456
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 025 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Harting 09 21 025 3101 Buchseneinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1St.

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

  • Kategorie: Buchseneinsatz
  • Herstellerfarbe: Grau
  • Anschluss: Crimpen
  • Polzahl: 25
  • Gesamtpolzahl: 25 + PE
  • Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
  • Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm²
  • Temperaturbereich: -40 - +125 °C
  • Produkt-Art: Buchseneinsatz
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Steckzyklen: ? 500
  • Max. Temperatur: +125 °C
  • Serie: Han® D
  • Baugröße: 16 A
  • Farbe: grau
  • Voreilender Kontakt (PE): Ja
  • Min. Temperatur: -40 °C
  • Hersteller-Nr.: 09210253101
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: N/A, Harting, 09 21 025 3101, Han® 25D-F-c, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 8,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 8,75*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5616*
€ 8,8416*
2 Tage
66
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,16*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 28,24*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3791*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,57*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
09200160291
ab € 12,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,40*
Zubehör
Harting
09150006202
ab € 50,60*
Zubehör
Harting
09150006122
ab € 72,87*
Zubehör
Harting
09150006123
ab € 118,98*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,77*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.