Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0617-00-06 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 678 Gesamtpolzahl: 6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-94090458816585
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0617-00-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-0617-00-06 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): 678 Gesamtpolzahl: 6 1St.

IP40

· Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
· Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
· Innenliegende Zugentlastung.

  • Kategorie: Rundstecker
  • Bauform: Stecker, gerade
  • Gesamtpolzahl: 6
  • Anschluss: Löten
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Max. Temperatur: +125 °C
  • Inhalt: 1 St.
  • Nennstrom: 6 A
  • Min. Temperatur: -55 °C
  • Verschluss: Bajonett
  • Nennspannung: 250 V
  • Kontaktmaterial: Ag (Silber)
  • Kabel-Ø (max.): 6 mm
  • Kabel-Ø (min.): 4 mm
  • Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0)
  • Typ: 99-0617-00-06
  • Herst.-Teilenr.: 99-0617-00-06
  • AWG: 20
  • Produkt-Art: Rundstecker
  • Polzahl: 6
  • max. Querschnitt: 0.75 mm²
  • Serie: 678
  • Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max)
  • Kabel-Ø-Bereich: 4 - 6 mm
  • Temperaturbereich: -55 - +125 °C
  • Schutzart: IP40
  • Anschlusswinkel: 180 °
  • Hersteller-Nr.: 99-0617-00-06
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Binder, 99-0617-00-06, 450-3890
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,23*
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,52*
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,88*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
99-0620-00-06
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
99-0618-00-06
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
99 0618 02 06
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,09*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.