Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 0.01 g netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484680908
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2
EAN/GTIN:
     4045761111363
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 0.01 g netzbetrieben

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar - Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren - Besonders flache Bauweise - Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße -Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlichTechnische Daten - Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff) -Ø 82 mm -Ø 105 mm -BxT 150 mm - Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm - Nettogewicht ca. 0,5 kg - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

  • Wägebereich (max.): 2 kg
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
  • Gewicht: 500 g
  • Höhe: 39 mm
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Kategorie: Briefwaage
  • Typ: EMB 2000-2
  • Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
  • Breite: 170 mm
  • Produkt-Art: Briefwaage
  • Besonderheiten: Kalibrierbar
  • Wägeplatte (Ø): 150 mm
  • Material Wiege-Platte: Kunststoff
  • Länge (Tiefe): 240 mm
  • Reproduzierbarkeit: 0.01 g
  • Ablesbarkeit: 0.01 g
  • Hersteller-Nr.: EMB2000-2
  • EAN: 4045761111363

Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, N/A, 4045761111363, Kern, EMB 2000-2, 789-8621
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 177,26*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 177,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 177,40*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 177,43*
Lager 1039
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 268,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.