Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 00059 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-94090516195756
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     59
EAN/GTIN:
     4010995000592
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wiha 00059 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150mm DIN ISO 8764

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. · Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. · Normen: DIN ISO 8764.

  • Kategorie: Kreuzschlitz-Schraubendreher
  • Anwendungsbereich: Werkstatt
  • Größe: PH 3
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Griff-Ø: 30 mm
  • Grifflänge: 120 mm
  • Klingen-Ausführung: Rundklinge
  • Klingen-Ø: 8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl
  • Material-Eigenschaft: gehärtet + glanzvernickelt
  • DIN-Norm: DIN ISO 8764
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Schraubendreher-Besonderheiten: Holzgriff
  • Griff-Abmessungen: (L x Ø) 150 x 30 mm
  • Material (Details): Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
  • Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher
  • Länge (Tiefe): 270 mm
  • Normen: DIN ISO 8764
  • Hersteller-Nr.: 00059
  • EAN: 4010995000592

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,54*
6 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,47*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.