Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO233S Elektrische Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000922
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO223S
EAN/GTIN:
     5411397124470
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
DOMO DO233S Elektrische Reinigungsbürste

Rotierende Bürste
Mit UV-Licht
Leistungsstark

Ideal für Matratzen, Möbelbezüge, Kissen, kleine Teppiche, Hunde- und Katzenkörbe etc. Entfernt Hausstaubmilben, Bakterien und Haare. Das UV-Licht hat eine sterilisierende Wirkung und tötet 99,9 % aller Bakterien.

UV-Licht

Leistung (Details): 350 W
Herstellerfarbe: Weiß + Rot
Stromversorgung: netzbetrieben
Kategorie: Elektrische Reinigungsbürste
Saugtechnologie: Staubbeutel
Filtersystem: HEPA-Filter
Farbe: weiß + rot
Produkt-Art: Elektrische Reinigungsbürste
Hersteller-Nr.: DO223S
EAN: 5411397124470
Hersteller: DOMO
Modell: DO223S (DO233S)
Fassungsvermögen: 27 l

Lieferumfang: Powerbürste DO223S + Anleitung

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,82*
€ 93,81*
€ 4,00*
ab € 75,81*
€ 97,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 99,86*
€ 3,50*
ab € 85,49*
€ 109,94*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 176,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO211S
ab € 54,31*
Sonstiges
DOMO
DO7271S-23
ab € 11,26*
Sonstiges
DOMO
DO7273S
ab € 57,46*
Sonstiges
Tristar
KR-2156
ab € 28,57*
Sonstiges
Tristar
KR-2176
ab € 20,70*
Sonstiges
Tristar
SZ-1918
ab € 39,80*
Sonstiges
Tristar
SZ-1920
ab € 41,47*
Sonstiges
Tristar
SZ-3135
ab € 64,27*
Sonstiges
DOMO
DO211S-SET
ab € 12,05*
Sonstiges
DOMO
DO211S-02
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.