Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerdüsen
>
Staubsauger-Turbodüse
>
Artikel
DOMO DO233S DO223S Elektrische Reinigungsbürste
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q039482
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO223S
EAN/GTIN:
5411397124470
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Ideal für Matratzen, Möbelbezüge, Kissen, kleine Teppiche, Hunde- und Katzenkörbe etc. Entfernt Hausstaubmilben, Bakterien und Haare. Das UV-Licht hat eine sterilisierende Wirkung und tötet 99,9 % aller Bakterien.
Features:
Rotierende Bürste
Mit UV-Licht
Leistungsstark
Lieferumfang:
Powerbürste DO223S + Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + rot
Filtersystem:
HEPA-Filter
Saugtechnologie:
Staubbeutel
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
350 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Produkt-Art:
Elektrische Reinigungsbürste
... >
Küche & Haushalt
>
Staubsauger & Reiniger
>
Handstaubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Hunde-Korb
,
Hunde-Körbchen
,
Hundekorb
,
Hundekörbchen
,
Katzen-Korb
,
Katzen-Körbchen
,
Katzenkorb
,
Katzenkörbchen
,
Lederbank
,
Polstergarnitur
,
Sitzgarnitur
,
Sofa
,
Staubsauger-Turbodüse
,
Turbodüse Staubsauger
,
lederbank rot
,
hunde korb
,
lederbank weiss
,
05411397124470
,
DOMO
,
DO233S
,
Akku Handstaubsauger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 67,24*
€ 86,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,65*
€ 97,54*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,34*
€ 99,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,33*
€ 109,57*
Lager 1039
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 173,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
DOMO
DO217SV
ab € 77,09*
Sonstiges
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
DOMO
DO221SV
ab € 92,51*
Sonstiges
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
DOMO
DO222SV
ab € 95,94*
Sonstiges
Domo DO7283S Staubsauger 2,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Staubbeutel
DOMO
DO7283S
ab € 64,97*
Sonstiges
Domo DO7283S-SET2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
DOMO
DO7283S-SET2
ab € 11,41*
Sonstiges
Tristar SZ-1932 2-in-1-Staubsauger
Tristar
SZ-1932
ab € 75,02*
Sonstiges
1 Motorfilter zu Staubsauger DO7283S / DO7284S
DOMO
DO7283S-Set
ab € 12,84*
Sonstiges
10er Pack Staubsaugerbeutel + Motorfilter-Set zu Staubsauger DO7283S / DO7284S
DOMO
DOS7283S-B
ab € 30,66*
Sonstiges
3-teiliges Ersatz Filterset für Zyklon Accu Staubsauger DO212SV + DO213SV
DOMO
DO212SV-Set
ab € 9,74*
Sonstiges
Staubsauger 700W in Rot, inkl. 13 x 2,5L Staubsaugerbeuteln + Ersatzmotorfilter
DOMO
DOS7283S
ab € 93,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen