Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrexx PX-1 25180003.0000 Rauch- und Hitzemelder inkl. 12 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrexx
Pyrexx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000980
Hersteller:
     Pyrexx
Herst.-Nr.:
     2,518E+11
EAN/GTIN:
     4260236270936
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Pyrexx PX-1 25180003.0000 Rauch- und Hitzemelder inkl. 12 Jahres-Batterie batteriebetrieben

12 Jahre max. Lebensdauer durch fest verbaute 3-V-Lithium-Batterie
Zyklische echte Selbst-Test-Funktion
Küchentauglich durch Kondensationsbarrieren

TüV-Nord geprüfter Rauch- und Hitzemelder Typ PX-1 für den Privatbereich (küchentauglich!) und die Wohnungswirtschaft nach EN14604 mit Bi-Sensor-Prozessor-Technologie.
Besonders ökologisch und ökonomisch durch batterietypisch 12 Jahre ununterbrochene Stromversorgung!

Optischer Rauch- und Hitzemelder mit Stummschaltung · Fest eingebaute 3-V Lithium Markenbatterie · Optimale Funktionskontrolle: Gesamte Melderhaube dient zur Alarmprüfung nach DIN 14676 und gleichzeitig als Alarm-Stopp zur temporären Stummschaltung bei ungewollten Alarmen · Reduzierte Melderlautstärke (ca. 65 dBA) bei Erstinbetriebnahme und Testbetrieb · Hinweiston bei Erreichen der Batterie-Reserve · Integrierte Verschmutzungsdetektion mit akustischer Störmeldung bei Überschreiten der Verschmutzungsschwelle · Ausschließlich akustische Warn- bzw. Störmeldungen z. B. bei Erreichen der Batteriereserve oder kontaminierter Sensorik · Zusätzliche Transparenz durch auslesbaren Ereignisspeicher · Extralauter Warnton: 88 dBA/3 m (differenziertes Signal bei Rauch-oder Hitzealarm) · Geprüfte Qualität in Bezug auf Langzeitbatterie, Langzeitstabilität und Alarmautomatik durch KRIWAN-Testzentrum mit Sitz in Forchtenberg, Deutschland · Hergestellt in Deutschland!

Schalldruck: 88
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Rauch- und Hitzemelder
Gewicht: 180 g
Stromversorgung: batteriebetrieben
Zertifizerung: EN14604
Melder-Besonderheiten: inkl. 12 Jahres-Batterie
Produkt-Art: Rauch- und Hitzemelder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 100 mm
Höhe: 38 mm
Hersteller-Nr.: 25180003.0000
EAN: 4260236270936
Normen: EN 14604:2005
CE: 1772-CPR-9308
Schutzart: IP40
Auslösetemperatur: 60 °C
Erfassungsbereich: bis zu 60 m² (je nach baulichen Gegebenheiten)

Lieferumfang: Sockel + Gehäuseabdeckung + Gel-Klebepad mit extrem starken Magnetkontakt + Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel) + Bedienungs- und Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, thermo rauchmelder, Pyrexx, 25180003.0000, PX-1, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 32,26*
1 Tag
310
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,28*
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 44,92*
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,92*
Lager 1039
97
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.