Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder PX-1 mit Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder PX-1 mit Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch
Rauchwarnmelder PX-1 mit Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch
Rauchwarnmelder PX-1 mit Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch
Artikel-Nr.:
     894-GL2027
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.0003
EAN/GTIN:
     4260236270936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder PX-1 Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch
Rauchwarnmelder PX-1

der integrierte Bi-Sensor warnt vor Hitze und Rauch. Die gesamte Melderhaube dient als Testknopf zur Alarmprüfung sowie als Stummknopf. Der Rauchmelder ist mit einem extralauten Warnton (88 dB) ausgestattet und ist geeignet für Wohnräume und Küche

  • mit festverbauter 3V-Lithium-Batterie
  • 12 Jahre Batterie-Lebensdauer
  • Warnung bei schwacher Batterie
  • extralauter Warnton: 88 dB
  • reduzierte Testlautstärke: ca. 65 dB
  • integrierte Verschmutzungsdetektion
  • auslesbarer Ereignisspeicher
  • mit Magnetbefestigung zur Montage ohne Bohren
  • inkl. Montagematerial und Anleitung

Höhe: 3,8 cm

Durchmesser: 10,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Höhe [cm]:
3,8
Norm:
DIN EN 14604
Produktart:
Hitzewarnmelder | Rauchmelder
Produktkategorie:
Rauch- und Gasmelder
Anzahl Batterien:
1
Ausstattung:
Batterieüberwachung | festverbaute Batterie | Prüftaste | Stummschaltungsfunktion
Batterielebensdauer [Jahre]:
12
Batterietyp:
3V
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
Lautstärke [dB]:
88
Lieferung inkl.:
Batterien | Montagematerial
Montageort:
Decke
Spannung [V]:
3
Stromversorgung:
Batterien
Marke:
Gloria
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 32,26*
2 Tage
310
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,28*
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 44,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,92*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.