| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q040682 Herst.-Nr.: 25180003.0000 EAN/GTIN: 4260236270936 |
| |
|
| | |
| TüV-Nord geprüfter Rauch- und Hitzemelder Typ PX-1 für den Privatbereich (küchentauglich!) und die Wohnungswirtschaft nach EN14604 mit Bi-Sensor-Prozessor-Technologie. Besonders ökologisch und ökonomisch durch batterietypisch 12 Jahre ununterbrochene Stromversorgung! Features: 12 Jahre max. Lebensdauer durch fest verbaute 3-V-Lithium-Batterie Zyklische echte Selbst-Test-Funktion Küchentauglich durch Kondensationsbarrieren Lieferumfang: Sockel + Gehäuseabdeckung + Gel-Klebepad mit extrem starken Magnetkontakt + Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel) + Bedienungs- und Montageanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 mm | Gewicht: | 180 g | Durchmesser: | 100 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 12 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 88 | Produkt-Art: | Rauch- und Hitzemelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,21* | € 32,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,87* | € 32,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,92* | € 44,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,84* | € 44,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,05* | € 57,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|