| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102279531 Herst.-Nr.: PYR-PX1 EAN/GTIN: 4260236270936 |
| |
|
| | |
| SIBLIK Bi-Sensor Rauchwarnmelder PYREXX-PX-1, Kunststoff weißDer PYR-PX-1 ist ein Standalone Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei unseren Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. - Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- 85 dB(A) Alarmlautstärke
- Lithium-Ionen-Akku mit 12 Jahren Lebensdauer
- reduzierte Lautstärke des Prüftons
- Q-Label zertifiziert
- aktive Verschmutzungskompensation
- 3-fach Insektenschutz
- Küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion
- Erfassungsbereich: bis zu 60 m² (je nach baulichen Gegebenheiten)
- Betriebsumgebungstemperatur: 5 bis 55°C
- Auslösetemperatur: 60°C
- Versorgungsspannung: 3 V
- einfache und schnelle Montage
- die Oberfläche des unteren Gehäusedeckels / Prüftaste ist individuell gestaltbar
- optimale Lagertemperatur: 5 bis 35°C < 70% rel. Feuchte
- zertifizierte Klebemontage nach EN 14676
- Verwendung: Rauchwarnmelder VdS-zertifiziert nach DIN EN 14604:2005 + AC:2008 mit Q-Label
Standalone Anwendung für den PrivatbereichLieferumfang: Bei jedem Rauchwarnmelder befindet sich ein Magnetträger mit Gel-Klebepad im Lieferumfang. Durch diese zertifizierte Montagetechnik lassen sich alle Pyrexx Rauchmelder fest, sicher und normgerecht nach DIN 14676 mit nahezu jeder Decken-Oberflächenstruktur verbinden. Falls Sie bohren möchten, liegt jeder Verpackung standardmäßig außerdem eine Befestigungsmöglichkeit mit Schraube und Dübel bei. Weitere Informationen: | | Marke: | Siblik | Ausführung: | keine Vernetzbarkeit | Abmessung: | 105 x 38 mm | Gewicht: | 236 g | Material: | ABS Kunststoff weiß | Montageart: | Aufbau, Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebemontage | Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,26* | € 32,49* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,00* | € 32,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,00* | € 45,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,81* | € 45,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,37* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|