Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC548C TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008523
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC548C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistor
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC548C TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN

Typ: BC548C
Gehäuse: TO-92
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 100 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 30 V
VCE Sättigung (max.): 600 mV
Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA
Leistung (max) P(TOT): 500 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 270
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V
Transitfrequenz f(T): 300 MHz
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BC548C
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Diotec, BC548C, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0317*
€ 0,0493*
1000
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
2 Tage
19281
1
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0658*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0725*
€ 0,0932*
50
€ 5,95*
ab € 0,069*
€ 0,1246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.