Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548C
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548C
Artikel-Nr.:
     4502-09S3319
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC548C
EAN/GTIN:
     4099879025272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BC548C, DIOTEC Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0434*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0503*
1 Tag
19792
1
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,067*
50
€ 5,95*
ab € 0,0678*
€ 0,1239*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0678*
€ 0,1503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0486*
€ 0,0578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.