Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor 100mA NPN 30V TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146551
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC548C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistor
Bipolarer Transistor, Typ=BC548C, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=420, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=200 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0317*
€ 0,0493*
1000
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
2 Tage
19281
1
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0658*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0725*
€ 0,0932*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,069*
€ 0,1246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.